
CHF 109.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
8.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.00 | - |
300+ | CHF 85.60 | 21.47% |
500+ | CHF 68.10 | 37.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |