
CHF 98.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.00 | - |
300+ | CHF 74.80 | 23.67% |
500+ | CHF 57.70 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 2 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |