
CHF 54.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 58.91inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.50 | - |
150+ | CHF 42.80 | 21.47% |
250+ | CHF 34.05 | 37.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 6 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 10 m |