
CHF 81.70/ Paketexkl. MwSt
CHF 88.32inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.70 | - |
300+ | CHF 64.20 | 21.42% |
500+ | CHF 52.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 20 m |