
CHF 46.30/ Paketexkl. MwSt
CHF 50.05inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.30 | - |
150+ | CHF 37.40 | 19.22% |
250+ | CHF 28.85 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 6 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 10 m |