
CHF 40.85/ Paketexkl. MwSt
CHF 44.16inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.85 | - |
150+ | CHF 32.10 | 21.42% |
250+ | CHF 26.25 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 5 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 10 m |