
CHF 76.20/ Paketexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.20 | - |
300+ | CHF 58.90 | 22.70% |
500+ | CHF 47.20 | 38.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 20 m |