
CHF 59.90/ Paketexkl. MwSt
CHF 64.75inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.90 | - |
300+ | CHF 48.10 | 19.70% |
500+ | CHF 36.70 | 38.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 2 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 20 m |