
CHF 65.40/ Paketexkl. MwSt
CHF 70.70inkl. MwSt
5.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.40 | - |
300+ | CHF 53.50 | 18.20% |
500+ | CHF 41.90 | 35.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 6 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 10 m |