
CHF 98.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
16.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.00 | - |
600+ | CHF 85.60 | 12.65% |
1000+ | CHF 62.80 | 35.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |