
CHF 87.20/ Paketexkl. MwSt
CHF 94.26inkl. MwSt
6.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.20 | - |
600+ | CHF 64.20 | 26.38% |
1000+ | CHF 52.40 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 2 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |