
CHF 57.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 62.16inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.50 | - |
300+ | CHF 47.00 | 18.26% |
500+ | CHF 36.50 | 36.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 5 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 10 m |