
CHF 94.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 101.61inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.00 | - |
600+ | CHF 83.60 | 11.06% |
1000+ | CHF 62.60 | 33.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOGLAS G 120 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PE-Schaum |
Farbe | Weiss |
Höhe | 4 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 20 m |