
CHF 71.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.50 | - |
300+ | CHF 56.75 | 20.63% |
500+ | CHF 47.65 | 33.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 10 m |