
CHF 121.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 130.80inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.00 | - |
300+ | CHF 97.10 | 19.75% |
500+ | CHF 79.50 | 34.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 20 m |