
CHF 77.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 83.24inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.00 | - |
300+ | CHF 64.80 | 15.84% |
500+ | CHF 53.00 | 31.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 20 m |