
CHF 70.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 76.48inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.75 | - |
300+ | CHF 57.75 | 18.37% |
500+ | CHF 48.15 | 31.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 5 m |