
CHF 52.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 56.48inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.25 | - |
300+ | CHF 40.50 | 22.49% |
500+ | CHF 34.40 | 34.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |