
CHF 88.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 95.13inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.00 | - |
300+ | CHF 70.10 | 20.34% |
500+ | CHF 58.30 | 33.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 3 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |