
CHF 35.70/ Paketexkl. MwSt
CHF 38.59inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.70 | - |
300+ | CHF 29.70 | 16.81% |
500+ | CHF 23.80 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 10 m |