
CHF 148.35/ Paketexkl. MwSt
CHF 160.37inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.35 | - |
150+ | CHF 119.70 | 19.31% |
250+ | CHF 100.05 | 32.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 10 m |