
CHF 198.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 214.04inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.00 | - |
180+ | CHF 158.70 | 19.85% |
300+ | CHF 133.50 | 32.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 20 m |