
CHF 168.30/ Paketexkl. MwSt
CHF 181.93inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.30 | - |
300+ | CHF 135.90 | 19.25% |
500+ | CHF 114.60 | 31.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 3 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 20 m |