
CHF 135.30/ Paketexkl. MwSt
CHF 146.26inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.30 | - |
300+ | CHF 106.80 | 21.06% |
500+ | CHF 89.10 | 34.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 20 m |