
CHF 219.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 237.55inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.75 | - |
150+ | CHF 162.00 | 26.28% |
250+ | CHF 137.75 | 37.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |