
CHF 280.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 303.22inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 280.50 | - |
300+ | CHF 226.50 | 19.25% |
500+ | CHF 191.00 | 31.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |