
CHF 253.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 273.49inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.00 | - |
300+ | CHF 205.00 | 18.97% |
500+ | CHF 169.50 | 33.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 3 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |