
CHF 209.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 225.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 209.00 | - |
300+ | CHF 172.50 | 17.46% |
500+ | CHF 143.00 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |