
CHF 173.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 187.28inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.25 | - |
150+ | CHF 126.75 | 26.84% |
250+ | CHF 108.50 | 37.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 10 m |