
CHF 253.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 273.49inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.00 | - |
300+ | CHF 189.00 | 25.30% |
500+ | CHF 159.00 | 37.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 20 m |