
CHF 203.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 219.98inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.50 | - |
300+ | CHF 151.50 | 25.55% |
500+ | CHF 127.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 20 m |