
CHF 159.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 172.42inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.50 | - |
300+ | CHF 129.50 | 18.81% |
500+ | CHF 106.00 | 33.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 3 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 20 m |