
CHF 137.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 148.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.50 | - |
300+ | CHF 102.50 | 25.45% |
500+ | CHF 84.70 | 38.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 20 m |