
CHF 148.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.50 | - |
300+ | CHF 119.00 | 19.87% |
500+ | CHF 101.00 | 31.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 4 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |