
CHF 104.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.50 | - |
300+ | CHF 81.00 | 22.49% |
500+ | CHF 68.80 | 34.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VITOFLEX NF 150 |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Grau |
Höhe | 2 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |