
CHF 15.02/ Paketexkl. MwSt
CHF 16.24inkl. MwSt
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.02 | - |
39+ | CHF 9.11 | 39.31% |
65+ | CHF 6.89 | 54.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 13 m |