
CHF 15.84/ Paketexkl. MwSt
CHF 17.12inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.84 | - |
54+ | CHF 10.69 | 32.50% |
90+ | CHF 7.63 | 51.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 18 m |