
CHF 18.15/ Paketexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.15 | - |
66+ | CHF 11.88 | 34.55% |
110+ | CHF 8.16 | 55.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 22 m |