
CHF 24.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 26.75inkl. MwSt
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.75 | - |
90+ | CHF 16.20 | 34.55% |
150+ | CHF 11.13 | 55.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 3 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 30 m |