
CHF 22.17/ Paketexkl. MwSt
CHF 23.97inkl. MwSt
155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.17 | - |
39+ | CHF 14.04 | 36.66% |
65+ | CHF 10.34 | 53.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 13 m |