
CHF 26.73/ Paketexkl. MwSt
CHF 28.90inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.73 | - |
54+ | CHF 16.51 | 38.25% |
90+ | CHF 12.38 | 53.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 18 m |