
CHF 14.52/ Paketexkl. MwSt
CHF 15.70inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.52 | - |
66+ | CHF 9.97 | 31.36% |
110+ | CHF 6.67 | 54.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 22 m |