
CHF 42.45/ Paketexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.45 | - |
90+ | CHF 26.22 | 38.23% |
150+ | CHF 18.54 | 56.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 3 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 30 m |