
CHF 17.88/ Paketexkl. MwSt
CHF 19.33inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.88 | - |
39+ | CHF 11.23 | 37.16% |
65+ | CHF 8.27 | 53.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 13 m |