
CHF 22.77/ Paketexkl. MwSt
CHF 24.61inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.77 | - |
54+ | CHF 14.58 | 35.97% |
90+ | CHF 10.49 | 53.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 18 m |