
CHF 22.99/ Paketexkl. MwSt
CHF 24.85inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.99 | - |
66+ | CHF 14.26 | 37.99% |
110+ | CHF 10.47 | 54.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 22 m |