
CHF 31.35/ Paketexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.35 | - |
90+ | CHF 19.44 | 37.99% |
150+ | CHF 14.28 | 54.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Vito-Seal |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PVC-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 3 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 30 m |