
CHF 124.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 134.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.75 | - |
300+ | CHF 93.00 | 25.45% |
500+ | CHF 77.00 | 38.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |