
CHF 132.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 143.50inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.75 | - |
300+ | CHF 99.50 | 25.05% |
500+ | CHF 84.88 | 36.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 5 m |