
CHF 188.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 203.77inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.50 | - |
300+ | CHF 143.25 | 24.01% |
500+ | CHF 122.00 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |